Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
26 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud del carril |
2500 mm |
Tecnología de rodamientos |
Rodamiento de bolas |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
40 mm |
Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta |
450 mm |
Opción de montaje |
Instalación en la pared |
Color |
Color plata |
Regulación de altura |
+/- 5 mm |
Adecuado para |
Puertas de madera |
Amortiguación |
No |
Capacidad de carga |
40 kg |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
26-40 mm |
Catálogo General |
0687910086 |