Set de herrajes interiores para puerta corredera

Ref.: 0687910088
Ver todas las versiones

CORREDERA-SCHIMOS40HW-WOC-DD-2500

Descripción

CORREDERA-SCHIMOS40HW-WOC-DD-2500
Set de herrajes interiores para puerta corredera
SCHIMOS 40-H-W
Para puertas de madera y montaje en pared
  • Capacidad de carga: 40 kg
  • Grosor de la puerta: 26-40 mm
  • Anchura de la puerta: 450-2000 mm
  • Altura máxima de la puerta: 3000 mm
  • Ajuste de altura: ±5 mm en el carro

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

26 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud del carril

2500 mm
Más Información

Tecnología de rodamientos

Rodamiento de bolas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

450 mm
Más Información

Opción de montaje

Instalación en la pared
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Regulación de altura

+/- 5 mm
Más Información

Adecuado para

Puertas de madera
Más Información

Amortiguación

Ambos lados
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

26-40 mm
Más Información
Scroll to top