Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
8 mm |
Material |
Fundición de zinc |
Tecnología de rodamientos |
Rodamiento de bolas de acero |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
14 mm |
Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta |
600 mm |
Amortiguación |
No |
Capacidad de carga |
60 kg |
Peso del producto (por artículo) |
936.000 g |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
8-14 mm |
Catálogo General |
0684700462 |
Ficha Técnica |
59954684.pdf |
Ficha Técnica |
59954763.pdf |
Ficha Técnica |
59954768.pdf |
Ficha Técnica |
59954778.pdf |