Número de comparación |
Hofmann-Vergleichs-Nr.: 661 |
Material |
ZN |
Superficie |
PLAL |
Forma de contrapeso de equilibrado |
63-Z |
Peso de compensación |
5 g |
Código del sistema armonizado |
87087099000 |
Peso del producto (por artículo) |
5.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0830635 |
Ficha Técnica |
32406695.pdf |
Ficha Técnica |
32406696.pdf |