Contrapeso de equilibrado de zinc

Ref.: 083063 35
Ver todas las versiones

CONTRAP ZN OEM VEHICULO JAPONES 35G

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fabricadas a partir de una aleación de Zinc

- El clip esta insertado en la contrapesa

- La contrapesa de 5 gr es un clip por razones de fabricación

- Hofmann: Nr 661

Número de comparación

Hofmann-Vergleichs-Nr.: 661
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PLAL
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

63-Z
Más Información

Peso de compensación

35 g
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.980 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08306335

Ficha Técnica

32406695.pdf

Ficha Técnica

32406696.pdf