Contrapeso de equilibrado de zinc

Ref.: 083082 45
Ver todas las versiones

CONTRAP ZN OEM VEHICULO FRANCES 45G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONTRAP ZN OEM VEHICULO FRANCES 45G
Contrapeso de equilibrado de zinc
Forma 82-Z
Contrapesos de impacto de zinc, con revestimiento
  • N.º de comparación de Franken: 81-Z
  • N.º de comparación de Hofmann: 164

Contrapeso de impacto para llantas de acero de vehículos de fabricantes franceses y para llantas gruesas (p. ej., las de Ford Transit o MB Sprinter)


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ZN
Más Información

Superficie

PLAL
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

82
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Acero
Más Información

Peso de compensación

45 g
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.760 g
Más Información

Catálogo General

08308245

Ficha Técnica

32406695.pdf
Scroll to top