Contrapeso de rueda con fijación

Ref.: 083065 15
Ver todas las versiones

CONTRAPESA ZN UNIV LLANTA ALU 15G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONTRAPESA ZN UNIV LLANTA ALU 15G
Contrapeso de rueda con fijación
Para llantas de aluminio de turismos
Peso universal con recubrimiento en polvo de color gris-plateado

Tipo 63


Antes de la instalación, seleccione el peso adecuado según la forma de la llanta. Al seleccionar el peso, tenga en cuenta los diferentes tipos de llantas y sus bridas.


Para su instalación, se debe realizar un máximo de dos golpes consistentes. Un mayor número de golpes podría dañar el revestimiento de los pesos.

Número de comparación

Perfect Equipment 63
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Aluminio
Más Información

Peso de compensación

15 g
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Catálogo General

08306515

Ficha Técnica

32406692.pdf
Scroll to top