Contrapeso de equilibrado de impacto de zinc, llantas de acero de coche, tipo 84

Ref.: 083083 25
Ver todas las versiones

CONTRAPESA ZN ECO ACERO 25G REVESTIDO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONTRAPESA ZN ECO ACERO 25G REVESTIDO
Contrapeso de equilibrado de impacto de zinc, llantas de acero de coche, tipo 84
El diseño especial de los contrapesos permite que puedan aplicarse en casi todas las llantas.

Coches y vehículos comerciales.


Para su instalación, se debe realizar un máximo de dos golpes contundentes. Un mayor número de golpes podría dañar el revestimiento de los pesos.

Material

ZN
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

Universal
Más Información

Peso de compensación

25 g
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Código del sistema armonizado

79070000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Catálogo General

08308325

Ficha Técnica

32406692.pdf
Scroll to top