Contrapeso de rueda con clip de zinc

Ref.: 083080 30
Ver todas las versiones

CONTRAPESA-ZN-UNIV-OEM-LLANTA-ACER-30G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONTRAPESA-ZN-UNIV-OEM-LLANTA-ACER-30G
Contrapeso de rueda con clip de zinc
Para llantas de acero
Peso universal con recubrimiento en polvo de color gris-plateado
  • Tipo 80 Z
  • Experiencia probada

Antes de la instalación, seleccione el peso adecuado según la forma de la llanta. Al seleccionar el peso, tenga en cuenta los diferentes tipos de llantas y sus bridas.


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Para su instalación, se debe realizar un máximo de dos golpes consistentes. Un mayor número de golpes podría dañar el revestimiento de los pesos.

Número de comparación

Franken 80-Z, Hofmann 161
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

50.3 mm
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

80
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Acero
Más Información

Peso de compensación

30 g
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.420 g
Más Información

Catálogo General

08308030

Ficha Técnica

32406694.pdf
Scroll to top