Contrapeso de rueda con fijación

Ref.: 083062 60
Ver todas las versiones

DDU CONTR ZN UNIV OEM LLANT ALU 60G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU CONTR ZN UNIV OEM LLANT ALU 60G
Contrapeso de rueda con fijación
Para llantas de aluminio de turismos
Contrapeso universal con recubrimiento en polvo de color gris-plateado
  • Tipo 62 Z
  • Eficacia demostrada

Antes de la instalación, seleccione el peso adecuado según la forma de la llanta. Para ello, tenga en cuenta los diferentes tipos de llantas y las pestañas de las mismas.


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Deben aplicarse un máximo de dos golpes fuertes para la instalación. Un mayor número de golpes podría dañar el revestimiento de los contrapesos.

Número de comparación

Franken 62-Z, Hofmann 666
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

102.5 mm
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

62-Z
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Aluminio
Más Información

Peso de compensación

60 g
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.160 g
Más Información

Catálogo General

08306260

Ficha Técnica

32406694.pdf
Scroll to top