Contrapeso de zinc adhesivo para vehículos

Ref.: 083091240
Ver todas las versiones

CONTRAPESA-ADH-ZN-OEM-19X3MM-40G

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

OEM en VW, Opel y Volvo
- Dimensiones Ancho x Alto 19x3
- Altura de 3mm incluida la cinta adhesiva
- A partir de 25 gramos, las piezas llevan un corte y a partir de los 45 gramos dos Esto es para facilitar su aplicación en la curvatura de la llanta
- Se utiliza para distancias entre llanta y disco de freno muy pequeñas
- Termoresistente hasta 180ºC
- Franken: Nº 91 - 2Z
- Hofmann: Nº 361

Número de comparación

Franken Typ 91, Hofmann Typ 361-2
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

912
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Peso de compensación

40 g
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.240 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

180 °C
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

083091240

Ficha Técnica

32406701.pdf