Autoadhesivo para motocicletas

Ref.: 083170
Ver todas las versiones

CONTRAPESA ADH. PLAST. MOTO 60G NEGRA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONTRAPESA ADH. PLAST. MOTO 60G NEGRA
Autoadhesivo para motocicletas
Contrapeso de equilibrado de las ruedas
  • Barra de plomo segmentada (Pb)
  • Perfectamente adaptable al radio de la llanta
  • Siete segmentos de 5 g + seis segmentos de 2,5 g.

Material

Plomo
Más Información

Superficie

PLA
Más Información

Longitud

108 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Peso de compensación

60 g
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Catálogo General

083170

Ficha Técnica

32406700.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top