Sin filos de corte en el cuerpo del contrapeso
Contrapesos desmontables individualmente
Revestimiento lacado
Número de comparación |
Franken Typ 397 |
Material |
ST/ST |
Superficie |
PWD |
Longitud |
153 mm |
Anchura |
19 mm |
Se puede utilizar para el tipo de llanta |
Aluminio |
Peso de compensación |
60 g |
Color |
Gris plata |
Grosor |
3.8 mm |
Código del sistema armonizado |
87087099000 |
Peso del producto (por artículo) |
58.600 g |
Longitud x anchura x espesor |
153 x 19 x 3,8 mm |
Anchura x grosor |
19 x 3,8 mm |
Catálogo General |
083014410 |
Ficha Técnica |
32406700.pdf |