Puede utilizarse a modo de conector de paneles de puertas
Distancia entre orificios 2 |
40 mm |
Distancia entre orificios |
25 mm |
Material |
ST |
Superficie |
PWD |
Longitud |
180 mm |
Anchura |
40 mm |
Color |
Aluminio blanco, similar a RAL 9006 |
Diámetro del orificio |
4.5 mm |
Grosor |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
83024900900 |
Peso del producto (por artículo) |
85.600 g |
Catálogo General |
0683260171 |