Junta tórica

Ref.: 0764000532
Ver todas las versiones

JUNTA TORICA EPDM-16,20X2,50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUNTA TORICA EPDM-16,20X2,50MM
Junta tórica
Para sistemas de aire acondicionado de vehículos

Material

HNBR
Más Información

Dureza Shore A

70
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Espesor de material

2.50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 g
Más Información

Diámetro interno

16.20 mm
Más Información

Diámetro interno x grosor del material

16,20 x 2,50 mm
Más Información

Catálogo General

0764000532

Ficha Técnica

32406770.pdf

Ficha Técnica

32406772.pdf

Ficha Técnica

32406773.pdf
Scroll to top