Tornillos de rosca y tornillos de rosca combinados, cabeza hexagonal, ORSY®surtido de 100

Ref.: 0964134999
Ver todas las versiones

CONJUNTO-TOR.ROSCA-CHAPA-DIN7981-1780UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJUNTO-TOR.ROSCA-CHAPA-DIN7981-1780UDS
Tornillos de rosca y tornillos de rosca combinados, cabeza hexagonal, ORSY®surtido de 100
tornillos de rosca DIN 7976, acero zincado, pasivado azul (A2K) y conjuntos de tornillos para chapa con arandela cautiva, acero zincado, pasivado azul (A2K), 890 piezas

Contenido: 890 piezas

  • 100 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal 4,8 x 13 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
  • 100 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal 6,3 x 16 mm
  • 50 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal 6,3 x 19 / 6,3 x 22 / 6,3 x 25 / 6,3 x 32 mm
  • 40 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal 8,0 x 19 mm
  • 25 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal 8,0 x 25 mm
  • 50 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal y arandela (15 mm) 5,5 x 13 / 5,5 x 16 mm
  • 50 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal y arandela (18 mm) 6,3 x 16 mm
  • 25 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal y arandela (18 mm) 6,3 x 20 mm
  • 25 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal y arandela (22mm) 6,3 x 16 mm
  • 25 tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal y arandela (21mm) 8,0 x 19 mm

Compatible con ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1780 Uds
Más Información

DIN

7981
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Normas

DIN 7981
Más Información

Catálogo General

0964134999

Ficha Técnica

32411291.pdf
Scroll to top