Set individual de reparación de roscas TIME-SERT®

Ref.: 06611815
Ver todas las versiones

CONJUNTO TIME-SERT M18X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJUNTO TIME-SERT M18X1,5
Set individual de reparación de roscas TIME-SERT®
14 piezas
Para roscas métricas con casquillos y herramientas

Resistencia al desgarro


La resistencia al desgarro puede variar según la aplicación (bordes, etc.) y el material (acero, etc.). Por lo tanto, no se puede proporcionar información general al respecto. Las pruebas realizadas en el laboratorio han demostrado que las reparaciones Time-Sert son comparables a las roscas originales en la mayoría de los casos.

Se puede utilizar para rosca

M18 x 1,5
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82077010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

873.860 g
Más Información

Catálogo General

06611815

Ficha Técnica

32405461.pdf
Scroll to top