Set de paneles de separación

Ref.: 0963541068
Ver todas las versiones

MTBSMD309 SET SEPARADORES ALU CAJONERA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MTBSMD309 SET SEPARADORES ALU CAJONERA
Set de paneles de separación
Para dividir cajones

Profundidad

330 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Anchura

1040 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Descripción de tipo

MTBSMD309
Más Información

Se puede utilizar para cajón

1112 x 90 x 380 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.100 kg
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Catálogo General

0963541068

Ficha Técnica

32411502.pdf
Scroll to top