Reparador de roscas, NES 1015

Ref.: 1952001414
Ver todas las versiones

SET CORTAHILOS NES1015 EXT 8PZ

Descripción

SET CORTAHILOS NES1015 EXT 8PZ
Reparador de roscas, NES 1015
8 piezas
Para roscas exteriores de 4-19 mm y 5/32-3/4 pulg., además de roscas interiores de 8-16 pulg., 5/16-5/8 pulg.
  • Fácil de ajustar para cualquier diámetro y paso de rosca
  • Sin necesidad de trabajos de calibración
  • Se puede utilizar con roscas a izquierdas y a derechas
  • Para roscas imperiales y métricas con ángulos de flanco de 60°

Contenido:

  • 1 útil de reparación para roscas interiores NES 21
  • 1 útil de reparación para roscas interiores NES 22
  • 1 cuchilla de reparación para el útil de reparación para roscas interiores NES 21
  • 1 cuchilla de reparación para el útil de reparación para roscas interiores NES 22
  • 1 cubierta para el útil de reparación para roscas interiores NES 21
  • 1 cubierta para el útil de reparación para roscas interiores NES 22
  • 1 útil de reparación para roscas exteriores NES 1A
  • 1 cuchilla de reparación para el útil de reparación para roscas exteriores NES 1A

Número de piezas

8 Uds
Más Información

Diámetro mínimo

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Diámetro máx.

38 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

4-38 mm
Más Información
Scroll to top