Caja de bombillas de repuesto para coche

Ref.: 072096171
Ver todas las versiones

CJTO BOMBILLAS EMERGENCIA 12V 15PZS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO BOMBILLAS EMERGENCIA 12V 15PZS
Caja de bombillas de repuesto para coche
15 piezas
Para coches, motocicletas y furgonetas

Idónea para todos aquellos conductores que se preocupan por la seguridad.

En muchos países europeos se recomienda (o se exige legalmente) llevar bombillas de repuesto en el vehículo. Gracias a esta caja de bombillas compacta, cambiar las bombillas directamente in situ deja de ser un problema. Se garantiza la seguridad en carretera. Para facilitar en la medida de lo posible el cambio de bombillas, se incluye una guía de instrucciones con un diagrama de colocación en la base de la caja (a cada punto de iluminación se le asigna una bombilla apta). Para mejorar asimismo la presentación en el punto de venta, en la parte superior de cada una de las cajas de bombillas de repuesto hay una pestaña colgante con un orificio europeo.

  • "Cajas de emergencia" resistentes a los arañazos y a las vibraciones
  • Gama seleccionada especialmente, con los fusibles planos más habituales
  • El conductor o usuario puede cambiarlos directamente in situ
  • Versión con pestaña de montaje y patrón de orificios europeo

Longitud

140 mm
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

15 Uds
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.700 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

140 x 65 x 55 mm
Más Información

Catálogo General

072096171

Ficha Técnica

32406792.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top