Caja doble de bombillas repuesto p. coche

Ref.: 07209627
Ver todas las versiones

CJTO BOMBILLAS EMERGENCIA 24V 22PZS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO BOMBILLAS EMERGENCIA 24V 22PZS
Caja doble de bombillas repuesto p. coche
Para vehículos de transporte de mercancías pesadas y autobuses

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

95 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

22 Uds
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.100 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

200 x 95 x 60 mm
Más Información

Catálogo General

07209627

Ficha Técnica

32406792.pdf
Scroll to top