Cera de retoque, surtido

Ref.: 09648903
Ver todas las versiones

CONJUNTO LAPICES DE CERA

Descripción

CONJUNTO LAPICES DE CERA
Cera de retoque, surtido
Para rellenar y, al mismo tiempo, retocar arañazos finos, pequeños orificios y abrasiones.

Gran variedad de colores

Colores adecuados para una amplia gama de diferentes tonos de madera.

Fácil aplicación

Colores adecuados para una amplia gama de diferentes tonos de madera.

Los colores pueden mezclarse entre sí

Para una adaptación óptima del color a la superficie.

Trabajo de reparación rentable

En lugar de sustituir toda la superficie o someterla a un tratamiento de superficie nuevo que conlleva mucho tiempo.


Frote la cera de retoque perpendicular a pequeños arañazos mientras aplica una ligera presión. Limpie el exceso de cera con la llana de plástico (art. n.º 0890 305 30), manteniéndola a ras de la superficie y trabajando con movimientos circulares. Si la superficie está dañada, tense un paño de algodón o de lana sobre la llana de plástico y aplique una ligera presión para eliminar los residuos de cera alrededor de la zona dañada. A continuación, vuelva a limpiar ligeramente la zona rellenada y la zona circundante con el paño de algodón. A continuación, la superficie de la cera debe sellarse con barniz transparente (n.º art. 0893 188 2/0893 188 3). Guarde siempre el lápiz de cera en la funda de aluminio


Para rellenar y, al mismo tiempo, retocar arañazos finos, pequeños orificios (de clavos) y abrasiones en superficies pintadas de madera natural y/o revestidas de plástico. Producto recomendado para uso en interiores y en superficies no expuestas a cargas


Uso indicado en interiores.


Siga atentamente las instrucciones de aplicación incluidas en cada paquete de surtido.


Tenga en cuenta que la madera tiene un color natural que depende de muchos factores diferentes (por ejemplo, origen, tipo exacto de árbol, tratamiento de la superficie, etc.). Por lo tanto, nunca puede conseguirse un retoque perfectamente invisible con un solo color de cera.

Punto intermitente mínimo

180 °C
Más Información

Sustratos con buena adherencia

Lámina de papelMaderaPlástico
Más Información

Condiciones de punto de goteo

de acuerdo con DIN 51801
Más Información

Condiciones de punto de ablandamiento

según ISO 2207
Más Información

Viscosidad máxima

100 mPas
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds
Más Información

Punto de goteo mínimo

60 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Punto de ablandamiento

50 °C
Más Información

Condiciones de viscosidad

a 120°C
Más Información

Densidad

0.92 g/cm³
Más Información

Hidrosoluble

No
Más Información

Código del sistema armonizado

34049000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Punto de ablandamiento/condiciones

50 °C / según ISO 2207
Más Información

Punto de goteo mínimo/condiciones

60 °C / de acuerdo con DIN 51801
Más Información

Catálogo General

09648903
Scroll to top