Correa tensora con trinquete estándar con mecanismo de carraca Pro

Ref.: 0713926805
Ver todas las versiones

CJTO. AMARRE G.CERRADO 5T,9M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO. AMARRE G.CERRADO 5T,9M
Correa tensora con trinquete estándar con mecanismo de carraca Pro
Correas de sujeción de alta calidad con carraca de presión estándar en diferentes diseños
  • Versión de carraca estable con correa resistente
  • Revestimiento de superficie sin cromo (VI)
  • Etiqueta azul cosida alrededor
  • Embalado individualmente con instrucciones de funcionamiento
  • Conforme a EN 12195-2, con certificación TÜV

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

9 m
Más Información

Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente

2500 daN
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

7 %
Más Información

Carga previa

350 daN
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

5000 daN
Más Información

Carga de tensión recomendada

2500 daN
Más Información

Forma de gancho

Gancho de punta doble
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2760.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Catálogo General

0713926805

Ficha Técnica

575634947.pdf
Scroll to top