CONJUNTO AMARRE ERGO INVT. 5T,9M

Ref.: 5713909122
Ver todas las versiones

CONJUNTO AMARRE ERGO INVT. 5T,9M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJUNTO AMARRE ERGO INVT. 5T,9M

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

5 ton
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

9 m
Más Información

Diseño

De dos piezas
Más Información

Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente

2500 daN
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Carga previa

500 daN
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

5000 daN
Más Información

Longitud del controlador de la correa

50 mm
Más Información

Forma de gancho

Gancho de punta doble
Más Información

Etiqueta interior

Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3250.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

5713909122

Ficha Técnica

638251562.pdf
Scroll to top