Set básico de separadores ORSY <SUP>®</SUP> BULL

Ref.: 0962330520
Ver todas las versiones

DDU CONJ.2 SEPARADORES CAJON 125MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU CONJ2 SEPARADORES CAJON 125MM

Material

ALU
Más Información

Diseño

Partición para cajones, serie 5
Más Información

Se puede utilizar para la altura del cajón

125 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0962330520

Ficha Técnica

32410830.pdf