Conector de rieles en forma de T VARIFIX®

Ref.: 0862004091
Ver todas las versiones

CONEXION-T-CONSTR-PRFL-41-POWERKNOB

Descripción

CONEXION-T-CONSTR-PRFL-41-POWERKNOB
Conector de rieles en forma de T VARIFIX®
Conector de rieles VARIFIX® para el sistema de rieles 41 en conjunción con tuerca VARIFIX® Power Lock

Para uniones en T y juntas transversales en rieles de montaje de tipo C



Estructuras de soporte y estructuras libres

Distancia entre orificios 2

109 mm
Más Información

Distancia entre orificios

54 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Ancho de perfil

42 mm
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura

54 mm
Más Información

Altura del perfil

40 mm
Más Información

Diámetro del orificio

24 mm
Más Información

Peso

1388.25 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 41 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Longitud 2

175 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

20 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

36 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1388.250 g
Más Información

Altura

166 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

36 x 20 mm
Más Información
Scroll to top