Pieza de unión ABC

Ref.: 0885610007
Ver todas las versiones

CONEXION RAPIDA M22 X 1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION RAPIDA M22 X 1,5
Pieza de unión ABC

Sistema de racor roscado modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Insertable
  • Desmontable

Material

BRS
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Ancho de llave

28 mm
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Descripción de tipo

Regular
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.000 g
Más Información

Catálogo General

0885610007

Ficha Técnica

32406705.pdf
Scroll to top