Ref.: 0885610001005 5

CONEXIÓN RÁPIDA SERIE ABC-M 10 x 10 -REGULAR

CONEXION RAPIDA M10 X 1,0

Descripción

Racores destinados al circuito neumático del camión

-Racores de enchufe rápido

-Se pueden conectar en uniones especiales, reductores, codos, conexiones rápidas

-Permite la conexión directamente sobre el sistema de frenos o suspensión

-Compatible con el sistema antiguo P5

-Suministrado con una tapa protectora

-Fabricado en composite

-Se utiliza en camiones, remolques y maquinaria



Nota: Introducir la unión rápida hasta escuchar 2 “cliks” Si sólo se introduce 1 “click” el sistema perderá aire

Áreas de aplicación

Para el montaje de sistemas de frenos neumáticos, camiones, autobuses, remolques, maquinaria obra pública, etc

Intrastat Code

87089997
Más Información

EAN

4050641663511
Más Información

Unidades de envasado

5
Más Información

UNSPSC 60801

25171702
Más Información

UNSPSC 9.0501

25171702
Más Información

Material

Latón
Más Información

Descripción de tipo

Regular
Más Información

Ancho de llave

Tamaño de la llave 18 mm
Más Información

Superficie

Zinc, espesor de capa 8, amarillo perlado a marrón dorado, iridiscente
Más Información

Rosca de conexión

Diámetro nominal de 10 x 1 mm
Más Información