Pieza de unión ABC, con rosca interior

Ref.: 0885620510
Ver todas las versiones

CONEXION RAPIDA 14 IN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION RAPIDA 14 IN
Pieza de unión ABC, con rosca interior

Sistema de racor roscado modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Insertable
  • Desmontable

Material

BRS
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo

1/4 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Catálogo General

0885620510

Ficha Técnica

32406747.pdf
Scroll to top