Conexión lavadora hembra

Ref.: 9501009073
Ver todas las versiones

CONEXION-LATON-LAVADORA-HEMBRA-16X1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION-LATON-LAVADORA-HEMBRA-16X1/2
Conexión lavadora hembra
Conexión lavadora hembra de latón para prensar en tubo multicapa
  • Garantía de 10 años para el sistema completo: tubo/accesorios.
  • Utilizar únicamente con tubo multicapa Würth.

Material

BRS
Más Información

Diámetro del tubo

16 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro

22 mm
Más Información

Longitud 2

42 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 kg
Más Información

Catálogo General

9501009073

Ficha Técnica

94320451.pdf
Scroll to top