Pieza en T

Ref.: 0886000411
Ver todas las versiones

CONEXION EN T INOX DN8-G3/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION EN T INOX DN8-G3/8
Pieza en T

Se puede almacenar en ORSY

Material

SST
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 3/8 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Longitud 2

20 mm
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73043180990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

Catálogo General

0886000411

Ficha Técnica

32408608.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top