Pieza de conexión ABC, extendida

Ref.: 0885620523
Ver todas las versiones

CONEXION ABC EXTENDIDA M14X1,5 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION ABC EXTENDIDA M14X1,5 MM
Pieza de conexión ABC, extendida

Sistema de racor roscado modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Insertable
  • Desmontable

Material

BRS
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Ancho de llave

20 mm
Más Información

Rosca de conexión

M14 x 1,5
Más Información

Descripción de tipo

Regular
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 g
Más Información

Catálogo General

0885620523

Ficha Técnica

32406746.pdf
Scroll to top