Conexión rápida doble BRK, recta

Ref.: 0885331888
Ver todas las versiones

CONEX. RAPIDA DOBLE 4X1MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEX. RAPIDA DOBLE 4X1MM
Conexión rápida doble BRK, recta

Sistema de conexión roscada modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Enchufable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior del tubo

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.380 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.0 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0885331888

Ficha Técnica

32406757.pdf
Scroll to top