Distancia entre orificios 2 |
109 mm |
Distancia entre orificios |
54 mm |
Material |
1.0037 |
Superficie |
Galvanizado por inmersión en caliente en lotes |
Ancho de perfil |
42 mm |
Longitud |
120 mm |
Anchura |
54 mm |
Altura del perfil |
40 mm |
Diámetro del orificio |
24 mm |
Peso |
1385 g |
Se puede utilizar para riel de montaje |
41 x 41 mm |
Grosor |
6 mm |
Longitud 2 |
175 mm |
Anchura del orificio alargado |
20 mm |
Longitud del orificio alargado |
36 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1451.250 g |
Altura |
166 mm |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado |
36 x 20 mm |
Catálogo General |
5254004091 |