Conector de techos para correas y cabios, tipo a derecha e izquierda

Ref.: 0681290000
Ver todas las versiones

DDU-CONECTOR TECHOS-LONG-H290MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-CONECTOR TECHOS-LONG-H290MM
Conector de techos para correas y cabios, tipo a derecha e izquierda
Herraje tensor de soporte de carga para componentes de madera intersecantes en zonas ocultas (p. ej., para refuerzo de cabios o para suspensión de jabalcones). Para absorber fuerzas horizontales, es necesario utilizar 2 o 4 conectores de techos para correas y cabios por unión, en función de la carga correspondiente.
  • Es necesario montar 2 conectores de correas y cabios en diagonal, el uno frente al otro, para garantizar que la carga se distribuya por el punto central. Se necesitan 2 conectores de montaje a izquierdas o 2 de montaje a derechas.
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) y de 2,0 mm de grosor conforme a la norma EN 10327:2004
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación aprobados:


  • Clavo comb./acanalado conforme a EN 14592: 4,0 x 40 mm

Estos conectores de correas y cabios se utilizan en trabajos de construcción con madera, por ejemplo, para fijar listones travesaños, para absorber la fuerza de aspiración del viento, para suspender jabalcones o para utilizarse a modo de dispositivo antitorsión para vigas en conexiones de carga.


La carga transversal de las maderas conectadas debe respetarse y verificarse cuando sea necesario. El refuerzo transversal se puede añadir con tornillos ASSY plus de rosca completa.


B1.8

Número de orificios en la portadora principal nH

22 Uds
Más Información

Profundidad

34 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diseño

Tipo - Derecho e izquierdo
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

34 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Aprobación

ETA-09/0219
Más Información

Peso

222 g
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

22 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

202.250 g
Más Información

Altura

290 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10327:2004
Más Información

Anchura x altura

34 x 290 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

34 x 290 x 34 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora

5 / 5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ + portadora princi

22 + 22 Uds
Más Información

Catálogo General

0681290000

Ficha Técnica

32407610.pdf
Scroll to top