Conector recto

Ref.: 0885307112
Ver todas las versiones

CONECTOR RECTO SERIE LLŸ12MM-M16X1.0

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CONECTOR RECTO SERIE LL¿12MM-M16X1.0

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885307112

Ficha Técnica

32406720.pdf

Ficha Técnica

32406763.pdf