Conexión rápida y firme únicamente mediante un tapón roscado
Montaje sencillo del conector gracias a la junta de sellado premontada y antideslizante de EPDM.
Cierre del conector por medio de un tornillo Allen de tamaño 6 u 8
No se necesitan llave dinamométrica ni herramientas especiales
El montaje previo de tubos y piezas moldeadas se lleva a cabo sin esfuerzo gracias a su potente efecto de sujeción
No es necesario aplicar ningún par de apriete ya que se utiliza el apretado de bloqueo (ambas mordazas de sujeción deben tocarse)
Para desagües de edificios
Resistencia a temperatura mínima |
-10 °C |
Anchura |
55 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
8 mm |
Accionamiento interno |
HS6 |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
6 mm |
Anchura nominal DN |
DN 150 |
Material de la fijación |
Acero |
Diámetro exterior |
172 mm |
Material del anillo sellador |
EPDM |
Material del revestimiento del anillo de chapa metálica |
Acero cromado |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
370.000 g |
Presión funcionamiento |
0.5 bar |
Resistencia a temperatura máxima |
95 °C |
Altura |
187 mm |
Resistencia contra |
Condiciones climatológicasOzonoPaso del tiempo |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-10 hasta 95 °C |
Catálogo General |
0544001150 |
Ficha Técnica |
32408447.pdf |
Y120130925020000614898342d6445a9 |