Conector plano reforzado

Ref.: 0681140055
Ver todas las versiones

CONECTOR-PLANO-140X55X2,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR-PLANO-140X55X2,5
Conector plano reforzado
Conector plano robusto para conexiones firmes en juntas madera-madera, para transferir cargas elevadas (p. ej., marcos de madera de construcción o juntas de celosías)
  • Gran capacidad de soporte de carga
  • Diseño estrecho
  • Resistencia a la tracción Rm ≥ 295 N/mm²
  • Elongación de ruptura A80 ≥ 22 %
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10346:2009
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


  • Clavo combinado/acanalado conforme a la norma EN 14592: 4,0 x XX mm

  • Tornillo para estribo para vigas ASSY conforme a ETA 11/0190: 5,0 x XX mm

  • ASSY 3.0 combi conforme a ETA 11/0190: d = 10 o 12 mm

  • Pernos de acuerdo con las especificaciones del fabricante: M10 o M12

  • Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Para conexiones en juntas de madera-madera sujetas a cargas de tracción y compresión elevadas, por ejemplo, conectores de marcos de madera de construcción, protectores antiviento, conexiones en largueros


Puede utilizarse junto con varillas roscadas, pernos o tornillos ASSY 3.0 Combi para inmovilizar y proteger contra fuerzas ascendentes verticales. Es necesario utilizar 2 placas perforadas y maderas de exactamente la misma anchura en todas las conexiones.



Se debe tener en cuenta la excentricidad en las conexiones de un lado.



Deben respetarse las disposiciones sobre holguras en los bordes de los clavos y los intervalos de separación de los pernos de la norma EC5.



Los clavos deben colocarse simétricamente con el eje de la fuerza aplicada centralmente.



El diámetro de tornillos y pernos solo puede ser, como máximo, 2 mm más corto que el diámetro del orificio.



Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


B 3.4

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Resistencia mínima a la tracción Rm

295 N/mm²
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

20 Uds
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Elongación de ruptura mínima A80

22 %
Más Información

Aprobación

EN 14545:2009-02
Más Información

Peso

131 g
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

131.120 g
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10346:2009
Más Información

Anchura x longitud

55 mm x 140 mm
Más Información

Catálogo General

0681140055

Ficha Técnica

32407617.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top