Conector plano reforzado

Ref.: 0681100035
Ver todas las versiones

CONECTOR-PLANO-100X35X2,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- DIN 1052-2

- Robusto conector plano para uniones solicitadas a tracción y a compresión de construcciones de vigas de madera

- La fuerza debe actuar en el centro de los conectores planos

- Para ello, prestar atención a una disposición simétrica de los elementos de conexión, utilizar 2 chapas perforadas por conexión y seleccionar maderas con la misma anchura

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Resistencia mínima a la tracción Rm

295 N/mm²
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

8 Uds
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

2 Uds
Más Información

Elongación de ruptura mínima A80

22 %
Más Información

Aprobación

EN 14545:2009-02
Más Información

Peso

60 g
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.090 g
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10346:2009
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0681100035

Ficha Técnica

32407617.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!