Conexión rápida en L con conexión pasamuros

Ref.: 0885331814
Ver todas las versiones

CONECTOR EN L BRK CRACOR M22X1,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR EN L BRK CRACOR M22X1,5MM
Conexión rápida en L con conexión pasamuros
Premontada con contratuerca y junta tórica.

Sistema de conexión roscada de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Enchufable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión 2

FT M16 x 1,5
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

101.650 g
Más Información

Catálogo General

0885331814

Ficha Técnica

32406762.pdf
Scroll to top