Subestructura para el montaje de módulos fotovoltaicos en techos planos
Material |
Poliamida/acero |
Longitud |
14 mm |
Anchura |
11 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2.000 g |
Altura |
16 mm |
Catálogo General |
0865710022 |