Conector de tubería de cobre a radiador

Ref.: 0886501315
Ver todas las versiones

CONECTOR-RADIADOR-COBRE-(M24-D15MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR-RADIADOR-COBRE-(M24-D15MM)
Conector de tubería de cobre a radiador
Conector para unir tubería de cobre a una válvula/detentor de radiador.
  • Material: latón con acabado niquelado.
  • Rosca: M24 x 1,5.
  • Versión para tubería multicapa: Art. Nº 0886501316.

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Catálogo General

0886501315

Ficha Técnica

59955046.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top