Conector canaleta máquina

Ref.: 0973000050
Ver todas las versiones

CONECTOR CANALETA-MAQUINA 65MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR CANALETA-MAQUINA 65MM
Conector canaleta máquina

Con cobertura de pvc flexible para cubrir posibles imperfecciones en la unión de la canaleta con el split.

Material

PVC-U
Más Información

Longitud

49 mm
Más Información

Anchura

67 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Catálogo General

0973000050

Ficha Técnica

32408501.pdf
Scroll to top