Conector BRK de 90 grados con conexión pasamuros

Ref.: 0885331806
Ver todas las versiones

CONECTOR BRK 90§ CRACOR M12 L18MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR BRK 90§ CRACOR M12 L18MM
Conector BRK de 90 grados con conexión pasamuros

Sistema de racor roscado de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Insertable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión 2

FT M12 x 1,5
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Rosca de conexión

M12 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.950 g
Más Información

Catálogo General

0885331806

Ficha Técnica

32406762.pdf
Scroll to top