Juego escudos negro para puerta

Ref.: 0689160605
Ver todas las versiones

CONDENA-ALU-REDONDA-53MM-NEGRA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONDENA-ALU-REDONDA-53MM-NEGRA
Juego escudos negro para puerta
FIRENZE
  • Fabricados en aluminio.
  • Muletilla de condena.
  • Condenas en 2 medidas 52 y 35 mm que facilita la instalación en los picaportes de 47 mm.
  • Escudo con bocallave de 52 mm.

Material

Zamak
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose

Aleación de zinc
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta redonda
Más Información

Campo de aplicación

Madera
Más Información

Adecuado para

Puertas interiores
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tamaño del cuadradillo

6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Ancho de la roseta

53 mm
Más Información

Catálogo General

0689160605

Ficha Técnica

59954693.pdf
Scroll to top