Material |
Zamak |
Superficie |
PWD |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose |
Aleación de zinc |
Material de la puerta |
Madera |
Roseta/forma de escudo |
Roseta redonda |
Color |
Negro |
Adecuado para |
Puertas interiores |
Nivel de brillo |
Mate |
Tamaño del cuadradillo |
6 mm |
Se puede utilizar para el número de puertas |
1 |
Tipo de cerradura |
WC/baño |
Peso del producto (por artículo) |
450.000 g |
Diámetro de la roseta |
35 mm |
Grosor de la roseta |
8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0689160604 |
Ficha Técnica |
59954693.pdf |