Tubo rápido para encofrar

Ref.: 0519170035
Ver todas las versiones

TUBO-RAPIDO-PARA-ENCOFRAR-35CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

COMBINED SPREADER/SPACER TUBE, ONE-PIECE-35CM

Número por palet

1500 Uds
Más Información

Material

HDPE
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro exterior

42 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de pared

350 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.500 g
Más Información

Diámetro interno

22 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0519170035

Ficha Técnica

32407736.pdf