Soporte de estantes, tipo A

Ref.: 0683350
Ver todas las versiones

TORNILLO-PORTAESTANTE-TACO-L120MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORNILLO-PORTAESTANTE-TACO-L120MM
Soporte de estantes, tipo A
Ajuste de la altura mediante pasador de apoyo
  • Material de acero cincado, robusto y con protección contra la corrosión
  • Ajustable hasta 6 mm con el estante casi completamente introducido
  • Soporte para estante AF 10 con moleteado
  • Se asienta firmemente en el orificio y es fácil de ensamblar
  • Adecuado a partir de un grosor del material de 22 mm
  • Capacidad de carga: puede soportar una carga uniformemente distribuida de 85 kg por m², con una profundidad máxima de estante de 250 mm y una separación máxima de los soportes para estantes de 700 mm

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

185 mm
Más Información

Diámetro del orificio

10 mm
Más Información

Diámetro del tornillo

7 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Longitud útil

120 mm
Más Información

Capacidad de carga

85 kg
Más Información

Rango de ajuste

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Catálogo General

0683350

Ficha Técnica

117349129.pdf
Scroll to top