COLECTOR-VISION-ROSCADO-2SAL-EUROCONO Colector adicional u original Vision con salidas eurocono Cabezal de base o adicional Vision para tubo multicapa de Würth
Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo
Autorizados para uso en hormigón (construcción) sin ninguna protección adicional
Gama disponible en diámetros de 16, 20 y 26 mm
Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad
Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
Excelente resistencia mecánica
Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C
Totalmente apto para agua potable y alimentos
Los racores de conexión rápida Vision garantizan
Instalación extraordinariamente rápida y fiable
Requieren una abrazadera simple y una herramienta de calibración
No se necesitan crimpadoras
Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado
Al insertar el tubo en el racor
Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)
Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacción
https://www.wurth.es/colector-vision-pvdf-con-2-salidas-eurocono-3-4489402COLECTOR-VISION-ROSCADO-2SAL-EUROCONOCOLECTOR-VISION-ROSCADO-2SAL-EUROCONO<br>Colector adicional u original<br>Vision con salidas eurocono<br>Cabezal de base o adicional Vision para tubo multicapa de Würth<br><ul><li>Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo</li><li>Autorizados para uso en hormigón (construcción) sin ninguna protección adicional</li><li>Gama disponible en diámetros de 16, 20 y 26 mm</li></ul><p class="level1">Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad </p><ul><li>Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)</li><li>Excelente resistencia mecánica</li><li>Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C</li><li>Totalmente apto para agua potable y alimentos</li></ul><p class="level1">Los racores de conexión rápida Vision garantizan </p><ul><li>Instalación extraordinariamente rápida y fiable</li><li>Requieren una abrazadera simple y una herramienta de calibración</li><li>No se necesitan crimpadoras</li></ul><p class="level1">Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado </p><ul><li>Al insertar el tubo en el racor</li><li>Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)</li></ul><br>Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacciónhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4377952.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4377952.jpg2024-02-16T19:56:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!