COLECTOR-SUELO-RAD-COMPLETO-PLAST-3SAL

Ref.: 5275900601
Ver todas las versiones

COLECTOR-SUELO-RAD-COMPLETO-PLAST-3SAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLECTOR-SUELO-RAD-COMPLETO-PLAST-3SAL

Distancia entre centros de salida de conos europeos

50 mm
Más Información

Material

PVDF
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

268 mm
Más Información

Rosca de conexión

1 inch
Más Información

Número de conexiones

3
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.330 kg
Más Información

Catálogo General

5275900601

Ficha Técnica

94320500.pdf
Scroll to top